Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
3V390269
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
Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 9.3 mm HSS-Co5 cy
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3V390269
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
81
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
125
Átmérő fúró (mm)
9.3
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
81
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Szög a csúcson (°)
130
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3V390269
EAN
4015448413578
UBB
500581921003
UNSPSC
20111611
Gyártó cikksz
4000860693