text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 7.2 mm HSS-Co cylinder shank extr


Artículo No. 5G285940
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 34
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Embalado por 1

Especificaciones

Total length (mm) 74
Diameter drill (mm) 7.2
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 34
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Cutting material HSS-E
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Promat

Números de artículo

Artículo No. 5G285940
EAN 4015448526452
UBB 500582410303
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862493
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.