text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 6.6 mm HSS-Co cylinder shank extr


Numer artykułu 0I459306
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 31
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Pakowane po 1

Specyfikacje

Teljes hossz (mm) 70
Átmérő fúró (mm) 6.6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 31
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 0I459306
EAN 4015448526391
UBB 500573721908
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000862487
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.