text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 4.1 mm HSS-Co TiN cylinder shank


Cikkszám 1S861771
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 22
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 55
Átmérő fúró (mm) 4.1
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 22
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 1S861771
EAN 4015448527053
UBB 500581197729
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000862556
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.