text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 2 mm HSS-Co cylinder shank extra-


Cikkszám 6C602359
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 12
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 38
Átmérő fúró (mm) 2
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 12
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 6C602359
EAN 4015448524823
UBB 500582717970
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000862441
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.