text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 9.5 mm HSS-Co cylinder shank extra-


Cikkszám 8J079042
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 40
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 84
Átmérő fúró (mm) 9.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 40
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 8J079042
EAN 4015448677673
UBB 500583494942
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861793
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.