text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 4.8 mm HSS cylinder shank extra-sho


Cikkszám 4K217331
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 26
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 62
Átmérő fúró (mm) 4.8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 26
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 4K217331
EAN 4015448514558
UBB 500582094099
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000860048
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.