text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 2 mm HSS-Co cylinder shank extra-sh


Cikkszám 0C071822
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 12
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 38
Átmérő fúró (mm) 2
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 12
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 0C071822
EAN 4015448677222
UBB 500573644035
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861751
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.