text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 2.5 mm HSS cylinder shank extra-sho


Cikkszám 8W001262
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 14
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 43
Átmérő fúró (mm) 2.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 14
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 8W001262
EAN 4015448514442
UBB 500583661425
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000860025
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.