text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 11 mm HSS cylinder shank extra-shor


Cikkszám 2E839729
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 47
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 95
Átmérő fúró (mm) 11
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 47
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 2E839729
EAN 4015448514787
UBB 500581380796
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000860202
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.