text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Salopetă de unică folosință 4532+ CW 2XL Alb


A 3M™ Protective Coverall 4532+ egyedi speciális anyagkezeléssel rendelkezik, amely fokozott folyadéktartó képességet biztosít, hozzáadott olaj- és alkoholtaszító képességgel. A veszélyes részecskékre vonatkozó 5. típusú és a korlátozott vegyi anyagfröccsenésekre vonatkozó 6. típusú tanúsítvánnyal rendelkezik, és az SSMMS puha, szuperlégáteresztő kényelmét kínálja a rendszerint laminált anyagokkal együtt járó jobb folyadéktűrő képességgel. 3M™ Protective Coverall 4532+ védőruhát használjon korlátozott vegyi anyagfröccsenések, folyadékok és mérgező porok, köztük nukleáris részecskék elleni védelemhez. Megfelel a vegyszeres védőruházatra vonatkozó számos szabványnak, beleértve az EN 1149 antisztatikus védelmet, az EN 1073-2 nukleáris részecskékkel szembeni ellenállást, az EN ISO 13688 szabványt, az EN 13034 6. típusú folyadékfröccsenést és az EN ISO 13982-1 5. típusú port. Könnyen felismerhető a kék ruhán lévő világoskék háromszögről, amely ugyanabból az 52 g/m2 SSMMS anyagból készült, mint a többi. Ez az overall kizárólag az anyag speciális kezelését tartalmazza, amely fokozott folyadéktaszító képességet biztosít, fokozott olaj- és alkoholtaszító képességgel. A 3M 4532+ védőöltözet puha és légáteresztő, mégis robusztus és erős, súlya 52gsm. SSMMS anyagból készül, amely egy réteg spunbond anyagból áll a belső oldalon, és egy dupla rétegből a külső oldalon, középen pedig 2 réteg olvadékfúvott anyagból. A Spunbond a sima szilárdság és a fröccsenés elleni védelem szerepét tölti be, míg a Meltblown rétegek bonyolult, többrétegű mikroszálas hálót biztosítanak, amely kiszűri a száraz részecskéket. A puha, légáteresztő és nagyon könnyű, a nem szőtt anyag lehetővé teszi a testhő és a nedvesség könnyebb leadását, így hosszabb ideig tartó kényelmes viseletet biztosít a munkahelyi termelékenység növelése érdekében.

Article number 1K832947
Culoare Alb
Izolat Nu
Rezistență la ulei Da
Rezistent la substanțe chimice Da
Versiune antistatică Da
Packed per 20
Full Box only

Specifications

Culoare Alb
Izolat Nu
Rezistență la ulei Da
Rezistent la substanțe chimice Da
Versiune antistatică Da
Material Polipropilenă (PP)
Versiune ignifugată Nu
Închidere cu buton Nu
Capotă detașabilă Nu
Potrivit pentru suprapresiune Nu
Strâns la fluid Da
De unică folosință Da
Tip de echipare Potrivire lungă
Respingător de apă Da
Dimensiune (SUA/CA) XXL
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Cu benzi reflectorizante Nu
Sex Unisex
Greutatea materialului (g/m²) 52
Protecție împotriva apei/umezelii în conformitate cu EN 343 Nu
Protecție împotriva avertismentelor în conformitate cu EN ISO 20471 Nu
Protecție împotriva căldurii și flăcării conform EN 11612 Nu
Se poate spăla la mașină Nu
Protecție la sudură conform EN 11611 Nu
Etanșitate la gaz Nu
Cu conexiune pentru aer proaspăt Nu
Marca 3M
Codul mărfurilor 62101098

Description

A 3M™ Protective Coverall 4532+ egyedi speciális anyagkezeléssel rendelkezik, amely fokozott folyadéktartó képességet biztosít, hozzáadott olaj- és alkoholtaszító képességgel. A veszélyes részecskékre vonatkozó 5. típusú és a korlátozott vegyi anyagfröccsenésekre vonatkozó 6. típusú tanúsítvánnyal rendelkezik, és az SSMMS puha, szuperlégáteresztő kényelmét kínálja a rendszerint laminált anyagokkal együtt járó jobb folyadéktűrő képességgel. 3M™ Protective Coverall 4532+ védőruhát használjon korlátozott vegyi anyagfröccsenések, folyadékok és mérgező porok, köztük nukleáris részecskék elleni védelemhez. Megfelel a vegyszeres védőruházatra vonatkozó számos szabványnak, beleértve az EN 1149 antisztatikus védelmet, az EN 1073-2 nukleáris részecskékkel szembeni ellenállást, az EN ISO 13688 szabványt, az EN 13034 6. típusú folyadékfröccsenést és az EN ISO 13982-1 5. típusú port. Könnyen felismerhető a kék ruhán lévő világoskék háromszögről, amely ugyanabból az 52 g/m2 SSMMS anyagból készült, mint a többi. Ez az overall kizárólag az anyag speciális kezelését tartalmazza, amely fokozott folyadéktaszító képességet biztosít, fokozott olaj- és alkoholtaszító képességgel. A 3M 4532+ védőöltözet puha és légáteresztő, mégis robusztus és erős, súlya 52gsm. SSMMS anyagból készül, amely egy réteg spunbond anyagból áll a belső oldalon, és egy dupla rétegből a külső oldalon, középen pedig 2 réteg olvadékfúvott anyagból. A Spunbond a sima szilárdság és a fröccsenés elleni védelem szerepét tölti be, míg a Meltblown rétegek bonyolult, többrétegű mikroszálas hálót biztosítanak, amely kiszűri a száraz részecskéket. A puha, légáteresztő és nagyon könnyű, a nem szőtt anyag lehetővé teszi a testhő és a nedvesség könnyebb leadását, így hosszabb ideig tartó kényelmes viseletet biztosít a munkahelyi termelékenység növelése érdekében.

Article numbers

Article number 1K832947
EAN 4046719833726
UBB 500694481291
UNSPSC 46180000
Manufacturer article nr  4532WXXL
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.