text.skipToContent text.skipToNavigation

Trolley TREND 2.0 W745xD475xH950mm 300kg 6 drawers unloaded steel sheet PROMAT


6 fiókkal - fogantyú - golyóscsapágyazott fiókok teleszkópos futókkal, 100%-os kihúzással, mindegyik csúszásgátló alátéttel - automatikus fiókbehúzás - festett fém borítás - 4 fiókhoz tartozó elválasztó készlet tartozék - zárható az oldalra beépített hengerzárral 2 kulccsal - kiváló minőségű Ø 127 mm-es görgők - 2 fix és 2 lengőkerék fékkel - mindkét ol

Cikkszám 9R475870
Szélesség (mm) 678
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség (mm) 678

Leírás

6 fiókkal - fogantyú - golyóscsapágyazott fiókok teleszkópos futókkal, 100%-os kihúzással, mindegyik csúszásgátló alátéttel - automatikus fiókbehúzás - festett fém borítás - 4 fiókhoz tartozó elválasztó készlet tartozék - zárható az oldalra beépített hengerzárral 2 kulccsal - kiváló minőségű Ø 127 mm-es görgők - 2 fix és 2 lengőkerék fékkel - mindkét oldalon perforált falrendszer (9 x 9 mm) a kiegészítők könnyű felszereléséhez - teljes hosszában műanyag élvédő, műanyag oldalsó élvédő Teljes méretek fogantyúval és kerekekkel összeszerelve (Sz x M x H) 745 x 475 x 950 mm Csak a test méretei (Sz x M x H) 678 x 459 x 781 mm Belső méretek fiókok (Sz x M x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm Belső méretek fiókok (Sz x M x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm Terhelhetőség fiókonként 25 kg / teljes statikus terhelhetőség 300 kg.

Cikkszámok

Cikkszám 9R475870
EAN 4015448928850
UBB 500729863059
UNSPSC 27110000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.