text.skipToContent text.skipToNavigation

Trolley PROFI 2.0 W790xD480xH1035mm 650kg 7 drawers.steelbl.PROMAT


7 fiókkal - fogantyú - golyóscsapágyazott és teleszkópos futókkal ellátott fiókok, 100%-os kihúzással, mindegyik csúszásgátló szőnyeggel - automatikus fiókbehúzás - „Lift to open” funkcióval ellátott fiókok, megakadályozza, hogy a fiókok maguktól kinyíljanak - központi zárral (egyszerre csak egy fiók nyitható) - 4 fiókhoz tartozó elválasztó készlet tart

Csomagolás: 1

Leírás

7 fiókkal - fogantyú - golyóscsapágyazott és teleszkópos futókkal ellátott fiókok, 100%-os kihúzással, mindegyik csúszásgátló szőnyeggel - automatikus fiókbehúzás - „Lift to open” funkcióval ellátott fiókok, megakadályozza, hogy a fiókok maguktól kinyíljanak - központi zárral (egyszerre csak egy fiók nyitható) - 4 fiókhoz tartozó elválasztó készlet tartozék - 4 kulcsos beépített hengerzárral zárható - mindkét oldalon perforált falrendszer (9 x 9 mm) a tartozékok könnyű felszereléséhez - kiváló minőségű PVC görgők - 4 db forgó görgő - 2 db fék funkcióval - rozsdamentes acél tároló polc - rozsdamentes acél tároló polc - rozsdamentes acél tároló polc - rozsdamentes acél tároló polc - rozsdamentes acél tároló polc - rozsdamentes acél tároló polc. Rozsdamentes acél polc - Teljes hosszában oldalsó élvédelem Teljes méretek összeszerelve fogantyúval és kerekekkel (Sz x D x H) 840 (1150) x 515 x 1015 mm Méretek csak test (Sz x D x H) 840 x 510 x 845 mm Belső méretek fiókok (Sz x D x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm Belső méretek fiókok (Sz x D x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm Terhelhetőség fiókonként 40 kg / teljes statikus terhelhetőség 650 kg.

Cikkszámok

Cikkszám 1V285868
EAN 4015448928775
UBB 500729864461
UNSPSC 27110000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.