Nedtrain Oud
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Hajlított csavarhúzók
4Z814241
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
Facom hornyolt derékszögű csavarhúzó 1 x 5,5 mm 14 mm penge 95 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Z814241
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Tömeg
20
Teljes hossz (mm)
95
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
14
Penge szélessége (mm)
5.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Tömeg
20
Teljes hossz (mm)
95
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
14
Penge szélessége (mm)
5.5
Penge vastagsága (mm)
1
A tengely típusa
Kerek
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Egyik sem
Domború penge
Nem
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Nem
Ütősapkával
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82054000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Z814241
EAN
3148510113203
UBB
500638854256
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
ARZ.5.5