text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hornyolt derékszögű csavarhúzó 0,8 x 4mm 13mm penge 86mm


Cikkszám 5A837409
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Tömeg 10
Teljes hossz (mm) 86
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 13
Penge szélessége (mm) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Tömeg 10
Teljes hossz (mm) 86
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 13
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
A tengely típusa Kerek
Penge átmérő (mm) 4
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
Ütősapkával Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82054000

Cikkszámok

Cikkszám 5A837409
EAN 3148510113005
UBB 500638854090
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz ARZ.4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.