text.skipToContent text.skipToNavigation

Torx belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar, peremmel ISO ≈7380-2 Rozsdamentes acél A2 M8X70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 70 mm
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Méretek

d-D M8
dc (max.) 17.8
k (max.) 4.4
L (mm) 70
P 1.25
Kulcsnyílás 40

Szabványok

ISO ≈7380-2

Cikkszámok

Cikkszám 51041.080.070
EAN 8715494609265
UBB 500633150924
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.