Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
9R577702
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
Torque spanner set 12-part 40–200 Nm 1/2 inch 9 inserts/extension PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9R577702
Teljes hossz (mm)
485
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
40-200
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Meghosszabbításra alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
485
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
40-200
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Meghosszabbításra alkalmas
Igen
Hosszabbítással
Igen
Hosszúság meghosszabbítással (mm)
125
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Skálával
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9R577702
EAN
4015448691440
UBB
500583946156
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
4000821769