text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6292-1CT 40-200 Nm 14 x 18 mm HAZET


Cikkszám 0Z393277
Teljes hossz (mm) 510
Csatlakozási méret 14x18 mm
Meghúzási pillanat (Nm) 40-200
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 510
Csatlakozási méret 14x18 mm
Meghúzási pillanat (Nm) 40-200
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Igen
Márka Hazet

Cikkszámok

Cikkszám 0Z393277
EAN 4000896026135
UBB 500573953733
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 6292-1CT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.