Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
8F027995
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
Torque spanner 6290-1CT 5-60 Nm 9 x 12 mm HAZET
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8F027995
Teljes hossz (mm)
305
Csatlakozási méret
9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm)
5-60
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.5
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
305
Csatlakozási méret
9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm)
5-60
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.5
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
2
Skálával
Igen
Márka
Hazet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8F027995
EAN
4000896026043
UBB
500583428536
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
6290-1CT