text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6282-1CT 4-40 Nm 9 x 12 mm HAZET


Cikkszám 4M083620
Teljes hossz (mm) 240
Csatlakozási méret 9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm) 4-40
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.4
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 240
Csatlakozási méret 9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm) 4-40
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.4
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Igen
Márka Hazet

Cikkszámok

Cikkszám 4M083620
EAN 4000896080540
UBB 500582131610
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 6282-1CT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.