text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6280-1CT 2-10 Nm 9 x 12 mm HAZET


Cikkszám 4F090649
Teljes hossz (mm) 180
Csatlakozási méret 9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm) 2-10
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.2
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 180
Csatlakozási méret 9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm) 2-10
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.2
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Igen
Márka Hazet

Cikkszámok

Cikkszám 4F090649
EAN 4000896026005
UBB 500582041454
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 6280-1CT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.