Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
3H237174
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
Torque spanner 6160-1CT 1 inch 600–1600 Nm HAZET
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3H237174
Teljes hossz (mm)
2455
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
600-1600
Csatlakozási méret (mm)
25
Pontossági skálaosztás (Nm)
5
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
2455
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
600-1600
Csatlakozási méret (mm)
25
Pontossági skálaosztás (Nm)
5
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Skálával
Igen
Márka
Hazet
Type
6160-1CT
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3H237174
EAN
4000896155316
UBB
500581720942
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
4000822803