Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
7P981010
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
Torque spanner 6150-1CT 3/4 inch 400–1000 Nm HAZET
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7P981010
Teljes hossz (mm)
1789
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
400-1000
Csatlakozási méret (mm)
20
Pontossági skálaosztás (Nm)
5
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
1789
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
400-1000
Csatlakozási méret (mm)
20
Pontossági skálaosztás (Nm)
5
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Skálával
Igen
Márka
Hazet
Type
6150-1CT
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7P981010
EAN
4000896141067
UBB
500583235238
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
4000822802