Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
8Z920305
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
Torque spanner 6145-1CT 3/4 inch 300–800 Nm HAZET
Hozzáadás katalógushoz
/ ár /
-
bruttó érték
Cikkszám
8Z920305
Teljes hossz (mm)
1283
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
300-800
Csatlakozási méret (mm)
20
Pontossági skálaosztás (Nm)
2.5
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
1283
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
300-800
Csatlakozási méret (mm)
20
Pontossági skálaosztás (Nm)
2.5
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
2
Skálával
Igen
Márka
Hazet
Árucikk kód
82041100
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Z920305
EAN
4000896025565
UBB
500583708705
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
6145-1CT