text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6123-1CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET


Cikkszám 5G458183
Teljes hossz (mm) 659
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 60-320
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 2
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 659
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 60-320
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 2
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Igen
Márka Hazet

Cikkszámok

Cikkszám 5G458183
EAN 4000896025367
UBB 500582413372
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 6123-1CT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.