Nyomatékkulcsok
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
0V792017
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
Torque spanner 6122-1CT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0V792017
Teljes hossz (mm)
543
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
40-200
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
543
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
40-200
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
2
Skálával
Igen
Márka
Hazet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0V792017
EAN
4000896025268
UBB
500573915542
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
6122-1CT