text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6109-2CT 1/4 inch 4-40 Nm HAZET


Cikkszám 8D265096
Teljes hossz (mm) 256
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 4-40
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.4
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 256
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 4-40
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.4
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Igen
Márka Hazet

Cikkszámok

Cikkszám 8D265096
EAN 4000896080564
UBB 500583404933
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 6109-2CT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.