text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6108-1CT 1/4 inch 2-10 Nm HAZET


Cikkszám 3M717996
Teljes hossz (mm) 198
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 2-10
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.2
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 198
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 2-10
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.2
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Igen
Márka Hazet

Cikkszámok

Cikkszám 3M717996
EAN 4000896062218
UBB 500581826145
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 6108-1CT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.