text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5123-3 CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET


Cikkszám 8G322084
Teljes hossz (mm) 628
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 60-320
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 2
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 628
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 60-320
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 2
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
Márka Hazet

Cikkszámok

Cikkszám 8G322084
EAN 4000896218998
UBB 500583445522
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 5123-3CT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.