text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5121-3 CT 1/2 inch 20-120 Nm HAZET


Numer artykułu 4A237278
Total length (mm) 421
Connection size 1/2 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 20-120
Connection size (mm) 12.5
Accuracy scale division (Nm) 1
Suitable for extension No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Total length (mm) 421
Connection size 1/2 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 20-120
Connection size (mm) 12.5
Accuracy scale division (Nm) 1
Suitable for extension No
With extension No
Accuracy according to ISO 6789 (%) 3
With scale Yes
Brand Hazet

Numery artykułów

Numer artykułu 4A237278
EAN 4000896218912
UBB 500581988754
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 5121-3CT
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.