text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5110-3 CT 3/8 inch 10-60 Nm HAZET


Cikkszám 5V861475
Teljes hossz (mm) 320
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 10-60
Csatlakozási méret (mm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.5
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 320
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 10-60
Csatlakozási méret (mm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.5
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
Márka Hazet

Cikkszámok

Cikkszám 5V861475
EAN 4000896218899
UBB 500582615174
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 5110-3CT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.