text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 3/8 inch 10-50 Nm pass-through square PROMAT


Artikelnummer 7R559445
Gesamtlänge (mm) 335
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 10-50
Größe des Anschlusses (mm) 10
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.25
Geeignet für Verlängerung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 335
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 10-50
Größe des Anschlusses (mm) 10
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.25
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Mit Skala Ja
Marke Promat
Warennummer 82041100

Artikelnummern

Artikelnummer 7R559445
EAN 4015448504238
UBB 500583258586
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 4000821701
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.