Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
1V112576
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
Torque spanner 1/4 inch 1-5 Nm pass-through square PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1V112576
Teljes hossz (mm)
220
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
1-5
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.025
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
220
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
1-5
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.025
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Skálával
Igen
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1V112576
EAN
4015448504214
UBB
500581231130
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
4000821698