text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 1/2 inch 40-200 Nm pass-through square PROMAT


Cikkszám 3A580191
Teljes hossz (mm) 485
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 40-200
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 485
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 40-200
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
Márka Promat
Árucikk kód 82041100

Cikkszámok

Cikkszám 3A580191
EAN 4015448492986
UBB 500581644225
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 4000821704
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.