Nyomatékos csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Nyomatékos csavarhúzók
8T359203
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
Torque screwdriver 6003-CT 1–6 Nm HAZET
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8T359203
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
230
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
1-6
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Csavarhúzó modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
230
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
1-6
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Csavarhúzó modell
Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Hazet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8T359203
EAN
4000896023011
UBB
500583617211
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
6003CT