text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku racsni MR-2310B 3/8


Cikkszám E2053.000.111
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 175
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 78
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 78
Ratcsos modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 175
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 78
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 78
Ratcsos modell Igen
Max. menetméret (metrikus) 12
Szükséges légmennyiség 360
Márka Toku
Darabonkénti súly (g) 1200
Árucikk kód 82041100
Type Ratchet Wrench

Cikkszámok

Cikkszám E2053.000.111
EAN 8717981000234
UBB 500503774365
UNSPSC 27111753
Gyártó cikksz MR-2310B
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.