text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku racsni MR-2209 3/8 KLN


Referência E2053.000.110
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 250
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 28
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 28
Ratcsos modell Igen
Embalado por 1

Especificações

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 250
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 28
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 28
Ratcsos modell Igen
Max. menetméret (metrikus) 10
Szükséges légmennyiség 300
Márka Toku
Darabonkénti súly (g) 1200
Type Ratchet Wrench

Números do artigo

Referência E2053.000.110
EAN 8717981000227
UBB 203122728405
UNSPSC 27111753
Artigo do fabricante nr MR-2209C
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.