Csiszolók
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
Homokfúvók
Csiszolók
E2062.000.100
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
Toku MS-4125B 125mm 600W csiszológép
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
E2062.000.100
Magasság
110
Hosszúság
150
Forgási sebesség (1/min)
20000
A gép súlya (kg)
1
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
Egyéb
Csiszolókorong átmérője (mm)
125
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
110
Hosszúság
150
Forgási sebesség (1/min)
20000
A gép súlya (kg)
1
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
Egyéb
Csiszolókorong átmérője (mm)
125
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Rezgések (m/s²)
2.2
Maximális üzemi nyomás (psi)
91.37
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség
498
Márka
Toku
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
E2062.000.100
EAN
8717981000258
UBB
240235440759
UNSPSC
27112708
Gyártó cikksz
MS-4125B