text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded nozzle external thread G 3/8 inch LW 9 PROMAT


Cikkszám 2D133476
Anyag Sárgaréz
Szabványos Egyik sem
Biztonsági gallérral Igen
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Menetes csatlakozás mérete (mm) 0.375
Hüvely Egyik sem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Anyag Sárgaréz
Szabványos Egyik sem
Biztonsági gallérral Igen
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Menetes csatlakozás mérete (mm) 0.375
Hüvely Egyik sem
Tömlőcsatlakozó fogása, sima Nem
DIN szabvány Egyik sem
Márka Promat
Type Threaded Nozzle

Cikkszámok

Cikkszám 2D133476
EAN 4015448721147
UBB 500581338802
UNSPSC 31162401
Gyártó cikksz 4000351931
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.