text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded nozzle external thread G 1/4 inch LW 6 PROMAT


Cikkszám 0H387792
Anyag Sárgaréz
Szabványos Egyik sem
Biztonsági gallérral Igen
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Menetes csatlakozás mérete (mm) 0.25
Hüvely Egyik sem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Anyag Sárgaréz
Szabványos Egyik sem
Biztonsági gallérral Igen
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Menetes csatlakozás mérete (mm) 0.25
Hüvely Egyik sem
Tömlőcsatlakozó fogása, sima Nem
DIN szabvány Egyik sem
Márka Promat
Type Threaded Nozzle

Cikkszámok

Cikkszám 0H387792
EAN 4015448721093
UBB 500573699641
UNSPSC 31162401
Gyártó cikksz 4000351927
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.