Csavarok
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
Csavarok
Tetőcsavar
51894
51894.065.220
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
Tetőcsavar tömítőalátéttel 19mm hegyes végű Rozsdamentes acél A2 hegyes véggel 6,5X220MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6.5 mm
Hossz
220 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Info
hegyes véggel
Méretek
d2
19
D (mm)
6.5
h
3
k
4.6
L (mm)
220
s
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51894.065.220
EAN
8717077007444
UBB
500634519960
UNSPSC
31162400