text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Table trolley 2 platforms L 1000 x W 700mm pigeon blue, RAL 5014 load cap.600 kg


Welded tubular steel and steel profile. Powder-coated, pigeon blue, RAL 5014 long-lasting surface protection, impact- and scratch-proof. Plywood board loading surfaces with beech finish. 2 swivel castors with brakes and 2 fixed castors, TPE tyres. Deep groove ball bearing hubs. Load-bearing capacity of upper loading area 200 kg

Cikkszám 0D973877
Szélesség 700
Magasság 900
Hosszúság (mm) 1000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 700
Magasság 900
Hosszúság (mm) 1000

Leírás

Welded tubular steel and steel profile. Powder-coated, pigeon blue, RAL 5014 long-lasting surface protection, impact- and scratch-proof. Plywood board loading surfaces with beech finish. 2 swivel castors with brakes and 2 fixed castors, TPE tyres. Deep groove ball bearing hubs. Load-bearing capacity of upper loading area 200 kg

Cikkszámok

Cikkszám 0D973877
EAN 4015448951025
UBB 500751217448
UNSPSC 24101509
Gyártó cikksz 2000444116
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.