text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Set of hand taps DIN 5157 G 3/8 inch HSS ISO 228 2-part


HSS. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. Right-hand cutting. For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszám 8Y524959
Alkatrészek száma 2
Átmérő (mm) 15.3-15.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkatrészek száma 2
Átmérő (mm) 15.3-15.3

Leírás

HSS. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. Right-hand cutting. For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 8Y524959
EAN 4015448639657
UBB 500751836114
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867094
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.