text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass, bright thread G 1/4 inch 11.8


Brass. Locking on one side

Cikkszám 3T533185
Formája Csatoló (nőstény)
Anyag Sárgaréz
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 35
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Csatoló (nőstény)
Anyag Sárgaréz
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 35
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 1/4 hüvelyk

Leírás

Brass. Locking on one side

Cikkszámok

Cikkszám 3T533185
EAN 4015448945451
UBB 500751175935
UNSPSC 26111902
Gyártó cikksz 2000351912
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.