text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Hand tap DIN 352 no. 3 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszám 6J085811
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 50
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 50
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 3
Menetméret 24
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 45791
Bal oldali menet Nem

Leírás

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 6J085811
EAN 4015448639930
UBB 500751838680
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867126
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.