text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M10 x 1 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszám 0B633709
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 10
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 45782
Bal oldali menet Nem

Leírás

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 0B633709
EAN 4015448639527
UBB 500751835041
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867083
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.