text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Flat chisel length 300 mm cutting edge width 26 mm shank cross-sect. 23 x 13 mm


DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Cikkszám 5V190256
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
Véső szélessége (mm) 26
Anyag Króm-vanádium acél
Szár alakja Lapos ovális
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
Véső szélessége (mm) 26
Anyag Króm-vanádium acél
Szár alakja Lapos ovális

Leírás

DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Cikkszámok

Cikkszám 5V190256
EAN 4015448958055
UBB 500751281030
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 2000812106
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.