text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Tecwerk Flat chisel length 200 mm cutting edge width 24 mm shank cross-sect. 23 x 13 mm


DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Cikkszám 3L392589
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
Véső szélessége (mm) 24
Anyag Króm-vanádium acél
Szár alakja Lapos ovális
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
Véső szélessége (mm) 24
Anyag Króm-vanádium acél
Szár alakja Lapos ovális
Márka Tecwerk

Leírás

DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Cikkszámok

Cikkszám 3L392589
EAN 4015448958031
UBB 500751280875
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 2000812104
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.