text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Die shape B M30 x 3.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszám 6Q462408
Külső átmérő (mm) 65
Magasság 25
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 30
osztás menete (mm) 45780
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 65
Magasság 25
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 30
osztás menete (mm) 45780
Vágóanyag HSS

Leírás

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszámok

Cikkszám 6Q462408
EAN 4015448597377
UBB 500751875708
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867739
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.