text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Die shape B M24 x 3 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszám 7M056363
Külső átmérő (mm) 55
Magasság 22
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 24
osztás menete (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 55
Magasság 22
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 24
osztás menete (mm) 3
Vágóanyag HSS

Leírás

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszámok

Cikkszám 7M056363
EAN 4015448597490
UBB 500751876870
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867754
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.